Набор инструмента ZEBRA 1/4+1/2, 59 штук
Набор инструмента ZEBRA 1/4+1/2, 59 штук
Артикул:096509059
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
-
Описание59 шт. Расширенный набор инструментов 1/4 и 1/2 дюймов для универсального применения в различных областях, трещотки с рычагом обратного хода
Комплект: 59 наименований
1/4 дюйма:
- 1 трещотка с рычагом
- 1 25 мм угловой удлинитель
- 1 150 мм удлинитель
- 1 150 мм гибкий удлинитель
- 1 карданный шарнир,
- 1 1/4-дюймовая рукоятка отвертки
- 1 переходник с быстросменным патроном
- 12 торцевых головок, размеры:
4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
- 3 биты PH:
PH 1, 2, 3
- 4 биты с внутренним шестигранником:
Размеры 3, 4, 5, 6 мм
- 7 бит TX:
TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1 бита под прямой шлиц:
0,8 x 5,5 мм
1/2 дюйма:
- 1 трещотка с рычагом
- 1 53 мм угловой удлинитель
- 1 125 мм удлинитель
- 1 250 мм удлинитель
- 1 карданный шарнир
- 19 торцевых головок, размеры:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32