Набор слесарного инструмента, 63 пред.
Набор слесарного инструмента, 63 пред.
Артикул:096593 170
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Документация
-
Описание63 шт. Вместительный кейс с различными популярными инструментами. Двухцветный черно-красный чемодан с защелкой
В комплекте:
• Один комбинированный ключ каждого размера 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 мм
• Магнитный держатель бит 1 1/4 дюйма, 60 мм
• 1 держатель бит, 1/4 дюйма, 30 мм
• Наконечник 1 1/4 дюйма TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
• 1 1/4 дюйма, PH1, PH2
• Лезвие 1 1/4 дюйма, шлицы 0,8 x 5,5 мм
• Наконечник 1 1/4 дюйма для каждого RW10, RW20, RW30, RW40
• 1 1/4 дюйма PZ2
• по 1 бите с внутренним шестигранником 1/4 дюйма 3, 4, 5 мм
• Ручка отвертки 1 1/4 дюйма
• по 1 шлицевой отвертке 0,6 x 3,5 x 100 мм, 1,2 x 6,5 x 150 мм
• по 1 отвертке PH1, PH2
• 1 трещотка, 3/8 дюйма
• карданный шарнир 1 3/8 дюйма
• 1 x торцевой ключ 3/8 дюйма на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мм
• Удлинитель 1 3/8 дюйма 125 мм
• 1 лезвие 18 мм
• 1 клещи для водяных насосов 250 мм
• 1 молоток 400 г;
• 1 универсальные плоскогубцы 180 мм
• 1 измерительная лента 5 м
• 1 пара ножниц 140 мм
• 1 УШМ 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 мм -
096593 170 Размер: 570 кб