Набор слесарного инструмента 93 пред.
Набор слесарного инструмента 93 пред.
Артикул:096593 180
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИдеальный выбор для использования в дорогеОбширный набор
Все распространенные инструменты в одном кейсе
Высококачественный кейс
Пластиковый кейс с защелкивающимся замком
- Отвертка, наконечник 1/4 дюйма - 1 шт
- Однополюсная индикаторная отвертка - 1 шт
- Отвертка шлиц 1,2х6,5 мм - 1 шт
- Отвертка шлиц 0,6х3,5 мм - 1 шт
- Отвертка PH1 - 1 шт
- Отвертка PH2 - 1 шт
- Адаптер для бит 1/4" - 1 шт
- Биты под прямой шлиц, 25 мм (SL 0.6x4.5, 0.8x5.5, 1.2x6.5 мм) - 3 шт
- Биты PH, 25 мм (PH1, PH2 - 2 шт, PH3) - 4 шт
- Биты PZ, 25 мм (PZ1 - 2 шт, PZ2 - 2 шт, PZ3) - 5 шт
- Биты TX, 25 мм (TX10, TX15, TX20 - 2 шт, TX25, TX30 - 2 шт, TX40) - 8 шт
- Биты с шестиграником, 25 мм (3, 4, 5, 6 мм) - 4 шт
- Биты RW, 25 мм (RW10, RW20 - 2 шт, RW25, RW30 - 2 шт, RW40 - 2 шт) - 8 шт
- Переходник DIN 7427 1/4" - 1 шт
- Трещотка 1/2" - 1 шт
- Трещотка 1/4" - 1 шт
- Торцевые головки 1/2" (SW 10 - SW 32) - 19 шт
- Торцевые головки 1/4" (SW 4 - SW 22) - 12 шт
- Удлинители 1/2" (125 мм, 250 мм) - 2 шт
- Удлинители 1/4" (53 мм, 100 мм) - 2 шт
- Карданный шарнир 1/2" - 1 шт
- Карданный шарнир 1/4" - 1 шт
- Ключ гаечный комбинированный (SW 8 - 22) - 11 шт
- Клещи трубные 250 мм - 1 шт
- Пасатижи 180 мм - 1 шт
- Молоток 400 гр - 1 шт
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
93 шт.
Длина x ширина x высота
423 x 360 x 86 мм
-
Набор слесарного инструмента 93 пред. Размер: 109,6 кб