Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Набор сверл, бит и головок RW 2020, 31 предмет

Артикул: 0624932020
Набор сверл, бит и головок RW 2020, 31 предмет

Набор сверл, бит и головок RW 2020, 31 предмет

Артикул:0624932020

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    31 предмет. Ограниченная серия с подписью Reinhold Würth.
    Включает инновационные высокопроизводительные сверла с уникальной технологией SMART STEP, магнитный держатель для бит диаметром ¼ дюйма, наиболее распространенные сверла и магнитные биты с торцевыми головками для использования в дрелях-шуруповертах.

    Первая спиральная дрель со ступенчатой геометрией наконечника сверла, представленная исключительно в компании Würth.
    • Для множества различных материалов, таких как сталь до 1000 Н/мм², алюминий, пластик, цветные металлы, древесина твердых и мягких пород.
    • Точные круглые отверстия без центрирования
    • Исключительно удобное сверление
    • Экономия на предварительном сверлении, точное точечное сверление без смещения центра
    • Возможность сверления под наклоном
    • Простое корончатое сверление или расширение существующего отверстия
    • Идеально подходит для высверливания заклепок и шпилек
    • Значительно быстрее обычных шлифованных спиральных сверл
    • 3-гранный хвостовик
    Особенности:
    • Ограниченная серия адаптера для бит с функцией быстрой смены одной рукой.
    • Биты с цветовой маркировкой для легкой идентификации привода винта.
    • Поставляется в эксклюзивной металлической коробке с подписью Reinhold Würth.
    • Вставка из вспененного материала с печатью в карбоновом исполнении для повышения прочности, устойчивости и легкой очистки
    • Количество предметов в ассортименте / наборе: 31 ШТ

  • Характеристики
    Состав набора:
    • 5 x спиральных сверл HSS DIN 338 SMART STEP: 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм и 10 мм
    • 1 x ¼" магнитный держатель для бит
    • 10 x ¼" бит 25 мм: AW 10, 20, 25, 30, 40; PH1, 2, 3; PZ 1, 2
    • 10 x ¼" Бита 25 мм шлицевая: 0,6 x 3,5 мм, 0,8 x 5,5 мм, TX 10, 15, 20, 25, 30; шестигранник 3, 4, 5 мм.
    • 5 х ¼" магнитных вставок для торцевых ключей: 7, 8, 3/8", 10, 13 мм.
    • Поставляется в эксклюзивной высококачественной металлической коробке с подписью Reinhold Würth