Набор инструментов 1/4, 1/2, Red Stripe, 72 шт., WURTH
Набор инструментов 1/4, 1/2, Red Stripe, 72 шт., WURTH
Артикул:5763100072
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальность и масштабируемость: сочетание наиболее часто используемых типов аксессуаров для широкого спектра применений в области промышленного обслуживания, строительных работ, ремонта автомобилей и сборки мебели.
Хром-ванадиевая сталь (головки, удлинители и трещотка)
За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.
Широкая видимая маркировка (головки)
Наличие быстрой идентификации, чтобы без особых усилий подобрать нужную головку - большое преимущество, например, при работе в автомобиле при слабом освещении.
Канавка для фиксации шариком (головки)
Головки из комплекта снабжены канавкой для фиксации шариком на трещотке. Это позволяет безопасно и надежно закрепить головку на квадратном приводе трещотки, избегая его смещения.
Надежный захват (головки)
Рифленый рисунок головок, расположенных вокруг чаши головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительное сцепление при
обращении с ними даже жирными или мокрыми руками.
Прецизионная конструкция (головки)
Малый зазор на торцевом приводе позволяет быстро направлять его, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам крепежных элементов, а не к углам. Он также поддерживает заворачивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на закоревших крепежных элементах.
2K Рукоятка (трещотка)
2K - это аббревиатура от “2 компонента”. Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже жирными руками.
Кнопка для быстрой замены головок (трещотка)
Упрощает замену малых головок, за которые трудно ухватиться. Поддерживает снятие головки с лицевой стороны инструмента, что обеспечивает удобный способ замены головок для крепежных элементов разного размера, не снимая головку вручную.
Рычаг переключения направления вращения (трещотка)
Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой.
72 зуба по диаметру (трещотка)
Позволяет работать в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. угол поворота всего 5 градусов позволит выполнить поставленную задачу
Состав набора:
½” - 22 шт.
- 17 шт. - ½” Головки: 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm
- 1 шт. - ½” Трещотка | 72 зубов
- 2 шт. s - ½” Удлинитель: 125 | 250 mm
- 1 шт. - ½” x ⅜” T-головка
- 1 шт. - ½” Кардан
- 12 шт. - ¼” Головки: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
- 14 шт. - ¼” Биты: H3 | H4 | H5 | H6 | T 10 | T15 | T20 | T25 | T30 | T40 | PH1 | PH2 | PZ1 |PZ2
- 1 шт. - ¼” Quick release ratchet handle | 72 Teeth
- 1 шт. - ¼” Отвёртка 150 mm
- 2 шт. - ¼” Удлинитель: 100 | 150 mm
- 1 шт. - ¼” x ⅜” T-головка
- 1 шт. - ¼” Кардан
- 1 шт. - ¼” Гибкий удлинитель 145 mm
- 1 шт. - ¼” Переходник для бит
- 16 шт. - ¼” Биты 25 mm
-
Характеристики
Количество штук в ассортименте/наборе
72 шт.
Ширина х высота х глубина
335 x 85 x 231 мм
-
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 14 + 12, 72 ШТ. Размер: 100,4 кбRed Stripe Hand Tools Catalog Размер: 1,4 мб