Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор инструментов 1/4, 3/8, 1/2, Red Stripe, 154 шт., WURTH

Артикул: 5763100154
Набор инструментов 1/4, 3/8, 1/2, Red Stripe, 154 шт., WURTH

Набор инструментов 1/4, 3/8, 1/2, Red Stripe, 154 шт., WURTH

Артикул:5763100154

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальность и масштабируемость: сочетание наиболее часто используемых типов аксессуаров для широкого спектра применений в области промышленного обслуживания, строительных работ, ремонта автомобилей и сборки мебели.

    Хром-ванадиевая сталь (головки, удлинители и трещотка)
    За обычным повышенным моментом затяжки/ослабления болтов и гаек большого диаметра следует необходимость в очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых операциях.

    Широкая видимая маркировка (головки)
    Наличие быстрой идентификации, чтобы без особых усилий подобрать нужную головку - большое преимущество, например, при работе в автомобиле при слабом освещении.

    Канавка для фиксации шариком (головки)
    Головки из комплекта снабжены канавкой для фиксации шариком на трещотке. Это позволяет безопасно и надежно закрепить головку на квадратном приводе трещотки, избегая его смещения.

    Надежный захват (головки)
    Рифленый рисунок головок, расположенных вокруг чаши головки, в сочетании с матовой текстурированной хромированной отделкой обеспечивает исключительное сцепление при
    обращении с ними даже жирными или мокрыми руками.

    Прецизионная конструкция (головки)
    Малый зазор на торцевом приводе позволяет быстро направлять его, а также захватывать и прикладывать крутящий момент к плоским сторонам крепежных элементов, а не к углам. Он также поддерживает заворачивание изношенных болтов с закругленными углами и уменьшает проскальзывание на закоревших крепежных элементах.

    2K Рукоятка (трещотка)
    2K - это аббревиатура от “2 компонента”. Он образован смесью жесткого и стойкого пластика (PP или полипропилена) с нескользящим мягким материалом, известным как TPR (термопластичная резина). Он имеет мягкую и удобную ручку, обеспечивающую комфорт при длительном использовании даже жирными руками.

    Кнопка для быстрой замены головок (трещотка)
    Упрощает замену малых головок, за которые трудно ухватиться. Поддерживает снятие головки с лицевой стороны инструмента, что обеспечивает удобный способ замены головок для крепежных элементов разного размера, не снимая головку вручную.

    Рычаг переключения направления вращения (трещотка)
    Дополнительное удобство: переключение из положения по часовой стрелке в положение против часовой стрелки осуществляется одной рукой.

    72 зуба по диаметру (трещотка)
    Позволяет работать в труднодоступных местах и ограниченных пространствах. угол поворота всего 5 градусов позволит выполнить поставленную задачу

    Состав набора:
    ¼”- 79 шт.
    • 12 шт. - ¼” Головки: 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
    • 8 шт. - ¼” Удлинённые головки: 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 mm
    • 1 шт. - ¼” Трещётка | 72 Зуба
    • 1 шт.- ¼” E-Профиль головки: E4 | E5 | E6 | E7 |E8
    • 2 шт. - ¼” Удлинители: 50 | 150 mm
    • 8 шт. - ¼” Биты [S2]: T8 | T9 | T10 | T15 | T20 | T25 | T27 | T30
    • 8 шт. - ¼” Биты[S2]: T8H | T9H | T10H | T15H | T20H | T25H | T27H | T30H
    • 6 шт. - ¼” Биты: PZ1 | PZ2 | PZ3 | PH1 | PH2 | PH3
    • 8 шт. - ¼” Биты: H3 | H4 | H5 | H6 | SL4 | SL5.5 | SL6.5 | SL7
    • 1 шт. - ¼” Кардан
    • 1 шт. - ¼” Отвёртка 200 mm
    • 1 шт. - ¼” Держатель бит
    • 18 шт. - ¼” Биты 25mm
    ⅜” - 29 шт.
    • 10 шт. - ⅜” Головки: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 mm
    • 9 шт. - ⅜” Удлинённые головки: 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 mm
    • 1 шт. - ⅜” Трещётка | 72 Зуба
    • 6 шт. - ⅜” E-Профиль головки: E10 | E11 | E12 | E14 | E16 | E18
    • 1 шт. - ⅜” Удлинитель: 125mm
    • 1 шт. - ⅜” Держатель бит: 5/16”
    • 1 шт. - ⅜” Кардан
    ½” - 46 шт.
    • 15 шт. - ½” Головки: 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 mm
    • 4 шт. - ½” Удлинённые головки: 17 | 18 | 19 | 22 mm
    • 1 шт. - ½” Трещётка | 72 Зуба
    • 3 шт. - ½” E-Профильные головки E20 | E22 | E24
    • 2 шт.- ½” Удлинители: 125 | 250 mm
    • 1 шт. - ½” x ⅜” T-Головка
    • 1 шт. - ½” Кардан
    • 1 шт.- ½” Держатель бит: 5/16”
    • 2 шт. - ½” Биты [S2]: T55 | T60
    • 16 шт. - 5/16” Биты 30mm
  • Характеристики

    Ширина x высота x глубина

    95 x 462 x 335 мм

    Количество предметов в ассортименте/наборе

    154 шт