Набор для извлечения болтов, 1/2", 5шт
Набор для извлечения болтов, 1/2", 5шт
Артикул:0714131400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНабор головок-экстракторов 1/2" в металлическом футляре, 5 предметов
Решение для демонтажа поврежденного и изношенного колесного крепежа.
- Высокоточный конический спиральный профиль с нарезкой
- Поставляются в металлическом футляре с ложементом из вспененного материала
- Головки надежно удерживаются в ячейках
- Подходят для ударных ключей
Подходит для ударных шуруповертовОбласть применения
Не требует дополнительных инструментов
Шестигранные и спиральные профили в каждой головке для двойного применения
Для демонтажа поврежденного колесного крепежа с изношенными гранями.
Благодаря конической спиральной форме
Предназначены для выворачивания болтов и гаек со стертыми гранями. Незаменимы при шиномонтажных работах.
В комплект входит:
- Головка-экстрактор 1/2"х17х67 мм - 1 шт.
- Головка-экстрактор 1/2"х19х67 мм - 1 шт.
- Головка-экстрактор 1/2"х21х67 мм - 1 шт.
- Головка-экстрактор 1/2"х22х68 мм - 1 шт.
- Удлинитель 1/2"х76 мм - 1 шт.
- Футляр металлический, размер 1, 220х110х35 мм - 1 шт.
- Ложемент, 215х105х30 мм - 1 шт.
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
5 шт.
-
Набор для извлечения болтов, 1,2, 5шт Размер: 394 кб