Набор для извлечения болтов, 3/8" + 1/2", 15шт
Набор для извлечения болтов, 3/8" + 1/2", 15шт
Артикул:0714131150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание15 шт. Решения для винтов TX и винтов с внутренним шестигранником с поврежденной резьбой или ржавчиной. А также для винтов с шестигранной головкой и шестигранных гаек
Точно изготовленный конический спиральный профиль
Все головки имеют срезы под ключ для внешних шлицев
Возможно использование для ударной отвертки
Простое извлечение винтов или гаек с сорванной резьбой
Благодаря быстрому ослаблению вместо нагревания и высверливания
Область применения
Для работ по ремонту и разборке в автомастерских; для слесарных работ общего назначения.
Инструкции
Экстракторы внутренние:
Отверстия 8–14 мм увеличены по одному миллиметру. Выберите подходящий экстрактор, вверните его в высверленное отверстие и полностью извлеките поврежденный винт или болт.
В комплект входит:
- Экстрактор внутренний 3/8 дюйма, длинный, 6 мм
- Экстрактор внутренний 3/8 дюйма, длинный, 8 мм
- Экстрактор внутренний 3/8 дюйма, длинный, 10 мм
- Экстрактор внутренний 1/2 дюйма, длинный, 12 мм
- Экстрактор внутренний 1/2 дюйма, длинный, 14 мм
- Головка спиральная 3/8 дюйма, 10 мм
- Головка спиральная 3/8 дюйма, 12 мм
- Головка спиральная 3/8 дюйма, 13 мм
- Головка спиральная 3/8 дюйма, 14 мм
- Головка спиральная 1/2 дюйма, 16 мм
- Головка спиральная 1/2 дюйма, 17 мм
- Головка спиральная 1/2 дюйма, 18 мм
- Головка спиральная 1/2 дюйма, 19 мм
- Пробойник для извлечения 3/8 дюйма, 74 мм
- Пробойник для извлечения 1/2 дюйма, 80 мм
- Футляр металлический, размер 1
- Прочный ложемент с удерживающим эффектом
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
15 шт.