Набор выкручивателей залом. болтов M3 -M24
Набор выкручивателей залом. болтов M3 -M24
Артикул:0695684540
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
Описание6 шт. Для снятия оторванных винтов или шпилек.
Хром-ванадиевая, кованая сталь
Поставляются в пластмассовой коробке
В комплекте: 6 шт.
6 экстракторов
- Размеры: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (M3–M24)
Для извлечения срезанных винтов и болтов
Инструкции
Просверлите отверстие в детали, которую необходимо извлечь, как показано в таблице, и вверните в отверстие экстрактор, вращая его против часовой стрелки. При дальнейшем затягивании сломанная часть вывинчивается без повреждения резьбы. -
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
6 шт.