Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор выкручивателей заломанных болтов и шпилек M5-M16

Артикул: 069014
Набор выкручивателей заломанных болтов и шпилек M5-M16

Набор выкручивателей заломанных болтов и шпилек M5-M16

Артикул:069014

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    25 шт.

    Для сломанных винтов и болтов от 6–16 мм или 1/4–5/8 дюйма

    Полный комплект, также включает необходимые спиральные сверла

    Специальный профиль пальцев съемника ненамного увеличивает размер шпильки
    Простое извлечение сломанных болтов в сравнении с коническими съемниками

    Инструкции
    1. Используйте подходящую направляющую втулку для извлечения сломанных шпилек. Предварительно высверлите резьбовое отверстие. Затем при необходимости увеличьте его
    2. Когда покажется шпилька, установите на болт направляющую втулку. Выполните предварительное высверливание болта Затем при необходимости увеличьте отверстие
    3. Если шпилька срезалась вровень с поверхностью, накерните отверстие и высверлите болт. Затем, при необходимости, увеличьте отверстие
    4. В высверленное отверстие вбейте пробойник нужного размера
    5. Переместите гайку съемника к нижней части пальца. Извлекайте срезанный болт равномерно, не допуская перекоса.

    Область применения
    Применяется для выворачивания остатков сломанных винтов, болтов и шпилек с диаметром резьбы от М6 до М16.

    В комплект входит:
    • Сверло HSS 3,2 мм - 1 шт.
    • Сверло HSS 4,8 мм - 1 шт.
    • Сверло HSS 6,4 мм - 1 шт.
    • Сверло HSS 8,0 мм - 1 шт.
    • Сверло HSS 8,7 мм - 1 шт.
    • Стержень 3,2 мм и втулка 10 мм - 1+1 шт.
    • Стержень 4,8 мм и втулка 11 мм - 1+1 шт.
    • Стержень 6,4 мм и втулка 13 мм - 1+1 шт.
    • Стержень 8,0 мм и втулка 14 мм - 1+1 шт.
    • Стержень 8,7 мм и втулка 17 мм - 1+1 шт.
    • Втулка-кондуктор 6х3,2 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 8х3,2 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 9х3,2х4,8 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 10х3,2х4,8 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 10х4,8х6,4 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 11х4,8х6,4 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 12х4,8х8,0 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 13х4,8х8,7 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 13х6,4х8,7 мм - 1 шт.
    • Втулка-кондуктор 14х6,4х8,7 мм - 1 шт.

  • Характеристики

    Вес продукта (на 1 шт.)

    750 г