Ножницы электрика, 150 мм
Ножницы электрика, 150 мм
Артикул:17140320
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНожницы для электриков с желобком, очень острые.
Эргономичные ручки.
Канавка для резки кабелей сечением до 50 мм².
Зазубренные края лезвия предотвращают соскальзывание проволоки.
Область применения
Снятие изоляции. -
Характеристики
Длина (L)
150 мм
-
Ножницы электрика, 150 мм Размер: 97 кб