Ножницы по жести ZEBRA правые, 260мм
Ножницы по жести ZEBRA правые, 260мм
Артикул:071303 100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРычажные листовые ножницы для сквозной и фигурной резки
Круглый захват сделан из 2-компонентной пластмассы
Устраняет скольжение руки
Нижняя рукоятка сделана из 1-компонентной пластмассы
При раскрытии или закрытии ножниц можно перемещать палец по нижней рукоятке
Высота рукоятки предотвращает выскальзывание ножниц
Безопасность использования листовых ножниц
Длительный срок службы
- Режущая головка изготовлена из кованной нержавеющей стали
- Индукционное закаливание режущих кромок
Работа без перенапряжения, без соскальзывания листового металла
Рычажная передача усилия
Высокая режущая способность при минимальном усилии
-
Характеристики
Конструкция
Праворежущие
Длина (L)
260 мм
Длина режущей кромки
28 мм
Макс. режущая способность для стального листа
1,8 мм
Макс. режущая способность для нержавеющей стали
1,2 мм
-
Ножницы по жести ZEBRA Размер: 110,4 кб