-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
- Антифризы
- Антикорpозийные покрытия
- Герметики
- Защитные покрытия для металла
- Клея
- Разметочные карандаши и маркеры
- Растворители и преобразователи ржавчины
- Смазки
- Средства для облегчения запуска двигателя
- Средства для очистки
- Средства для поиска утечек
- Химия для электрика
- Уход за замками
- Масло для двухтактных двигателей
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Лезвие 9 мм, чёрное, экстраострое (мин к отгр. 10 шт.), WUMAX
Лезвия
Лезвие 9 мм, чёрное, экстраострое (мин к отгр. 10 шт.), WUMAX
Артикул:171566073
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеЛезвие 9 мм, чёрное, экстраострое (мин к отгр. 10 шт.), WUMAX
Чрезвычайно острое лезвие для точной резки
даже тонких полосок.
Идеально подходит для бумаги, пленки и тонких
материалов, быстро и легко скользит по материалу, острый
угол лезвия и высококачественная сталь делают лезвие
чрезвычайно острым -
Технические характеристикиДлина лезвия: 85 мм
Ширина лезвия: 9 мм
Толщина лезвия: 0,4 мм
Длина режущей части: 80 мм
Кол-во в упаковке: 10 шт
Кол-во в блоке: 240 шт
Кол-во в коробке: 1440 шт
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 171566 021Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1715663351Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 171566074Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 171566093Количество в упаковке: 1
-
-
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















