Лезвие крюкообразное, двухстороннее (мин к отгр. 10 шт.)
Лезвие крюкообразное, двухстороннее (мин к отгр. 10 шт.)
Артикул:071566 03
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛезвие крюкообразное, двухстороннее, в диспенсере
-
Характеристики
Длина лезвия
50 мм
Ширина лезвия
18,7 мм
Толщина лезвия
0,65 мм
Материал
Углеродистая сталь
-
Лезвие крюкообразное, двухстороннее Размер: 63 кб