Многофункциональный скребок 75мм, WURTH
Многофункциональный скребок 75мм, WURTH
Артикул:0714663355
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеС ударным колпачком и лезвием из нержавеющей стали для зачистки и выравнивания, извлечения гвоздей, чистки малярных валиков.
- Натяжное ушко для извлечения гвоздей и штифтов
- Круглый вырез для очистки малярных валиков или труб
- Остроконечное лезвие для зачистки пазов или использования в качестве шпателя
- Эргономичная 2-компонентная рукоятка с нескользящей поверхностью для смягчения ударов молотка
- Зеркально отполированное лезвие скребка для простой очистки
- Лезвие из нержавеющей стали толщиной 1,8 мм для предотвращения контактной коррозии
Шабер предназначен для использования с молотком, но не заменяет зубило для долбления.
Область применения
Удаление ковров, соскабливание остатков клея, нанесение мастики -
Характеристики
Длина
235 мм
Ширина лезвия
75 мм
Длина лезвия
100 мм
Материал
Нерж. сталь AISI 420
Материал рукоятки
2-компонентный пластик