Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шабер с набором лезвий RW EDITION (52 шт.)

Артикул: 0714662023
Шабер с набором лезвий RW EDITION (52 шт.)

Шабер с набором лезвий RW EDITION (52 шт.)

Артикул:0714662023

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Инновационный набор скребков со стальными и пластиковыми лезвиями для универсального использования

    Гибкий и эффективный
    Набор скребков можно использовать для различных поверхностей и применений, в том числе для удаления наклеек, остатков, покрытий и загрязнений

    Эргономичный и безопасный
    • Скребок оснащен эргономичной двухкомпонентной рукояткой, что делает его удобным в использовании
    • Быстросъемная система фиксации легко и надежно удерживает лезвия на месте
    Повышенная эффективность
    • Благодаря использованию правильного лезвия для конкретного применения
    • Стандартное скребковое лезвие для обычного и универсального применения
    • Черное, чрезвычайно острое лезвие с закругленными краями для предотвращения царапин
    • Пластиковое скребковое лезвие идеально подходит для очистки деликатных поверхностей
    • Лезвие HEAVY-DUTY с двумя режущими кромками под углом 60° с очень высоким контактным давлением для прочных и твердых покрытий
    • 4 лезвия HEAVY-DUTY с углом 90° для удаления хрупких материалов и выравнивания поверхностей
    Система ORSY®
    Компактные размеры в модульной сетке 4.2.1 Würth для идеального хранения вместе с другими продуктами ORSY, например, в системном кейсе Würth или в ящиках тележки для мастерской

    Примечание
    После использования переверните лезвие, чтобы защитить кромку лезвия в держателе
  • Характеристики

    Количество предметов в наборе

    52 шт

    Материал ручки

    2-компонентный пластик

    Вес изделия

    790 г