Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шаберы

Артикул: 071466335
Скребок, 2К рукоятка

Скребок, 2К рукоятка

Артикул:071466335

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    С эргономичной двухкомпонентной нескользящей рукояткой
    • В комплекте 6 запасных лезвий
    • Прочный держатель из нержавеющей стали
    • Защитный механизм съемных лезвий

  • Технические характеристики

    Длина

    180 мм

    Ширина шабера

    40 мм

    Материал рукоятки

    2-компонентный пластик

    Поверхность

    Матовый сатинированный

    Материал

    Нерж. сталь A2, 1.4310

    Вес продукта (на 1 шт.)

    109 г

  • Скребок, 2К рукоятка Размер: 116,8 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять