Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор двухсторонних бит с универсальной рукояткой, 12 шт., WURTH

Артикул: 0613760
Набор двухсторонних бит с универсальной рукояткой, 12 шт., WURTH

Набор двухсторонних бит с универсальной рукояткой, 12 шт., WURTH

Артикул:0613760

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Ассортимент из 13 инструментов с универсальной рукояткой

    Работа одной рукой
    Не требуется извлекать лезвие при переключении между стандартной отверткой и отверткой с Т-образной рукояткой. Благодаря регулируемой рукоятке может использоваться в качестве стандартной отвертки в прямом положении либо в качестве отвертки с Т-образной рукояткой при повороте на 90°.

    2-компонентная рукоятка
    • Для удобной работы без утомления
    • Крепление лезвия: Высокопрочная нержавеющая сталь с креплением 1/4 дюйма
    12 высококачественных двусторонних лезвий
    • Выберите подходящее лезвие и установите его в рукоятку — инструмент готов к работе.
    • Система цветовой маркировки Würth для простоты идентификации
    • Шестигранное лезвие 6,35 мм = 1/4 дюйма
    • Также подходит для использования в качестве длинного лезвия для аккумуляторного шуруповерта
    Состав набора:
     №   Название  Параметры   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Рукоятка отвёртки         -      -      1
     2  Двухсторонняя бита   PH1 + Шлиц 4 мм  061380001       1
     3  Двухсторонняя бита  PH2 + PH3  061380002      1
     4  Двухсторонняя бита  PZ1 + Шлиц 5 мм  061380003      1
     5  Двухсторонняя бита  PZ2 + Шлиц 6 мм  061380004      1
     6  Двухсторонняя бита  PZ3 + Шлиц 7 мм  061380005      1
     7  Двухсторонняя бита  HEX 3 мм + HEX с шаром 3 мм   061380006      1
     8  Двухсторонняя бита  HEX 4 мм + HEX с шаром 4 мм
     061380007      1
     9  Двухсторонняя бита  HEX 5 мм + HEX с шаром 5 мм
     061380008      1
     10  Двухсторонняя бита  HEX 6 мм + HEX с шаром 6 мм
     061380009      1
     11  Двухсторонняя бита  TX10 + TX15
     061380010      1
     12  Двухсторонняя бита  TX20 + TX25  061380011      1
     13  Двухсторонняя бита  TX30 + TX40  061380012      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    13 шт.