Отвертки Zebra
Набор отверток ZEBRA 2K, ударных с усилителем, 5шт.
Артикул:061393225
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
Описание5 отверток с цельным шестигранным стержнем/переходником для ключа из закаленного ударопрочного материала, с крупным ударным наконечником.
- Ударостойкий колпачок в верхней части рукоятки и прочный шестигранный стержень отвертки предназначены для откручивания плотно затянутых винтов
- Верхняя часть рукоятки изготовлена из материала с низким коэффициентом трения, что облегчает работу
- Округлая форма рукоятки с пятью гранями обеспечивает эргономичность и удобство в использовании
- Оптимизированный контакт ладони и рукоятки обеспечивает максимальную передачу усилий
- На рукоятке имеется зона для быстрого вращения отвертки при помощи большого и указательного пальцев
- Эргономичная выемка для большого пальца снижает усталость в процессе работы
- Рукоятка изготавливается из специального черного пластика с высоким коэффициентом трения, препятствующим соскальзыванию пальцев
- Со специальным шестигранником на стержне отвертки для применения гаечных ключей при необходимости увеличения крутящего момента
- Стержень отвертки никелирован, что предотвращает его коррозию
- Высокопрочная специальная сталь обеспечивает высокую упругость и износостойкость
- Упрочненный наконечник обеспечивает высокий крутящий момент и лучший контакт с приводом винта
Для автослесарных работ и металлообработки
Состав набора:№ Название Параметры Артикул Кол-во,
шт.1 Отвертка ZEBRA 2К, ударная Шлиц 1,0х5,5х100 мм 0613321055 1 2 Отвертка ZEBRA 2К, ударная Шлиц 1,2х7,0х125 мм 061332107 1 3 Отвертка ZEBRA 2К, ударная Шлиц 1,6х9,0х150 мм 061332109 1 4 Отвертка ZEBRA 2К, ударная PH 1 х 80 мм 06133221 1 5 Отвертка ZEBRA 2К, ударная PH 2 х 100 мм 06133222 1 -
Технические характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
5 шт.
-
Набор отверток ZEBRA 2K, ударных с усилителем, 5шт. Размер: 94,9 кб






















