Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отвертки Zebra

Артикул: 06134895
Набор прецизионных бит с отверткой, WURTH

Набор прецизионных бит с отверткой, WURTH

Артикул:06134895

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    29 шт., содержит все необходимые биты для точного машиностроения и идеально подходит для любых тонких и деликатных работ по завинчиванию
    • Идеально подходит для использования в электронике и точном машиностроении
    • Прецизионная инженерная отвертка с вращающейся самоцентрирующейся крышкой для оптимального применения в работе.
    • Пластмассовая рукоятка 1C и круглое лезвие с матовым хромированием, креплением по DIN 3126-D4 и зажимным кольцом
    • Скользящая кассета на шарнирах для удобства использования на верстаке
    Объем поставки
    • 1 прецизионная инженерная отвертка для бит 4 мм
    • По 1 бите 4 мм для TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
    • По 1 бите 4 мм для шлица 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм
    • По 1 бите 4 мм для утопленной головки PH00, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
    • По 1 бите 4 мм для внутреннего шестигранника 0,9 мм, 1,3 мм, 1,5 мм, 2 мм, 2,5 мм, 3 мм
    • По 1 бите 4 мм для Tri-Wing TW1.5, TW2
    • По 1 бите 4 мм для 5-звездного шлица 1, 5
    Область применения
    Идеально подходит для электриков, разработчиков моделей и техников по аппаратному оборудованию

    Примечание
    Биты удерживаются стопорным кольцом, так как магниты не подходят для работы с электроникой.

  • Технические характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    29 шт.

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять