Отвертка для бит магнитная 1/4 ZEBRA
Отвертка для бит магнитная 1/4 ZEBRA
Артикул:061343031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОтвёртка с креплением для бит 1/4".
- Стержень: Круглое лезвие с магнитом
- Головка: Глянцевое никелевое покрытие
- Наконечник: DIN 3126-D 6.3
Область применения
Для использования с шестигранными битами
-
Характеристики
Размер наконечника
1/4 дюйма
Длина лезвия (A)
100 мм
Длина ручки (B)
106 мм
Ширина рукоятки (C)
35 мм
Ширина лезвия (D)
11 мм
-
Отвертка для бит магнитная 14 ZEBRA Размер: 86,3 кб