Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Отвертки Zebra

Артикул: 061323201
Отвертка ZEBRA 2К, PH1 80мм

Отвертка ZEBRA 2К, PH1 80мм

Артикул:061323201

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Круглый стержень
    • Стержень: Матовое хромирование
    • Наконечник: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
    • Стандарт: DIN 5262, SMS SS 2831
    • Округлая форма рукоятки с пятью гранями делает отвертку эргономичной и удобной в использовании
    • Оптимизированный контакт ладони и рукоятки обеспечивает максимальную передачу усилий
    • На рукоятке имеется зона для быстрого вращения отвертки при помощи большого и указательного пальцев
    • Эргономичная выемка для большого пальца снижает усталость в процессе работы
    • Рукоятка изготавливается из специального черного пластика с высоким коэффициентом трения, препятствующим соскальзыванию пальцев
    • Никелированный стержень отвертки устойчив к коррозии
    • Высокая упругость и износостойкость благодаря использованию специальной высокопрочной стали
    • Упрочненный наконечник обеспечивает высокий крутящий момент и лучший контакт с приводом винта
  • Технические характеристики

    Размер наконечника

    PH1

    Длина лезвия (A)

    80 мм

    Длина ручки (B)

    96 мм

    Ширина рукоятки (C)

    31 мм

  • Отвертки ZEBRA Размер: 279,4 кб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять