Бокорезы, RED LINE, L180mm
Бокорезы, RED LINE, L180mm
Артикул:577201 553
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля резки твердых и мягких проводов
Экономия усилий, чистое резание с помощью прецизионной фрезерованной режущей кромки
Обеспечивает длительный срок службы инструмента и точность режущих кромок даже при самых высоких нагрузках
Высококачественная инструментальная сталь
Для приятных условий работы и оптимальной передачи усилия
Эргономичная, удобная рукоятка
Резание:
Прецизионное резание с индуктивной закалкой
Поверхность:
Хромированная
Соединение:
Накладка
Соответствует DIN ISO 5749
-
Характеристики
Длина (L)
180 мм
Макс. диаметр реза твердой проволоки
2,7 мм
Макс. диаметр реза проволоки средней твердости
3,8 мм
Макс. диаметр реза рояльной проволоки
2,2 мм
-
Бокорезы, RED LINE, L180mm Размер: 89,5 кб