Бокорезы Red Stripe
Бокорезы, 160мм, Red Stripe, WURTH
Артикул:5772001106
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеБокорезы предназначены для резки проволоки, делая углубления и расклинивая проволоку на части, например, медную, латунную, железную, алюминиевую и стальную проволоку.
Стандарт
ISO 5743
Характеристика
- Изготовлены из 50CRV хром-ванадиевой стали.
- Твердость режущей части 58-62 HRC (твердость по шкале Роквелла) с углом заточки 62°, что обеспечивает гладкие чистые резы с минимальными усилиями.
- Соединение внахлест, точная подгонка губок режущей части
- Лезвия смещены на 15° для удобства работы вблизи поверхностей
- Двухкомпонентная ручка с увеличенной контактной поверхностью обеспечивает лучшее распределение усилия и комфортную работу.
- Двухслойное перламутровое никелирование обеспечивает превосходную коррозионную и износостойкость.
- Жизненный цикл - 5 000 резов
- Соединение внахлест и точная подгонка режущих граней
- Зазор между зажимными губками
- Лезвия смещены на15o
- Точность выравнивания боковых сторон и затворов.
- Высокая коррозионная и износостойкость
- Никогда не используйте бокорезы в качестве молотка для нанесения ударов, чтобы избежать образования зазора между деталями и смещения зажимов.
- Никогда не используйте эти бокорезы для работы с электрическими розетками, электрокомпонентами, находящимися под напряжением.
- Всегда надевайте защитные очки, когда режете бокорезами.
- Избегайте очистки рукоятки растворителями или химикатами, которые повреждают материал.
- Никогда не проводите ремонт с использованием изоленты на поврежденной ручке, так как это может привести к несчастным случаям.
- Никогда не используйте бокорезы с поврежденной ручкой, замените их на новые.
Чтобы продлить срок службы длинногубцев, рекомендуется нанести Rost-Off на поверхность и места соединения. -
Технические характеристики
- Длина: 160 мм (61/4 дюймов)
- Материал: Хромованадиевая сталь
- Покрытие: Хромированная / никелированная
- Материал рукоятки: 2-компонентный пластик
- Максимальная режущая способность - Жесткая проволока (40HRC Сталь): φ2.0
- Максимальная режущая способность - Средняя жесткость (железо): φ2.6
- Максимальная режущая способность - Мягкая (медь): φ3.0
-
Бокорезы RedStripe Размер: 92,9 кб






















