Бокорезы Red Stripe
Цанга для снятия изоляции, 160мм, Red Stripe, WURTH
Артикул:5772001506
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеТочная и простая зачистка кабелей и проводов с пластиковой или резиновой изоляцией
Стандарт: DIN ISO 5743
Хром-ванадиевая сталь
Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к коррозии и обеспечивает дополнительную прочность и твердость при тяжелых условиях эксплуатации
Многоступенчатая закалка в масле
Для повышения прочности
Регулировочный винт
Точно отрегулирован для зачистки кабелей сечением до 10 мм2 (Ø 5 мм)
Открывающая пружина
Удобен и безопасен в использовании, особенно одной рукой
Двухкомпонентная (2K) химически стойкая рукоятка
Мягкая смесь полипропилена (PP) и термопластичной резины (TPR). Легко держится даже жирными руками
Информация о безопасности, чистке и обращении с продуктом
- При резке плоскогубцами всегда надевайте защитные очки.
- Избегайте очистки цанги растворителями или химическими веществами, которые повреждают материал.
- Никогда не проводите ремонт поврежденных цанг с помощью изоленты, это может привести к несчастным случаям.
- Никогда не используйте цанги с поврежденной ручкой, замените их на новые.
- Используйте инструмент с неизолированным кабелем.
- Никогда не используйте цангу в качестве молотка для нанесении ударов, чтобы избежать образования зазора между деталями и смещения зажимов.
- Не используйте для затягивания или ослабления гаек или винтов, так как это может привести к их повреждению.
- Никогда не используйте эти цанги для работы с электрическими розетками, находящимися под напряжением.
-
Технические характеристики
- Длина (L): 160 мм
- Максимальный диаметр проволоки (Ø): 5 мм
- Максимальное сечение проволоки: 10 мм
- Поверхность: Хромированное/никелированное покрытие






















