Пассатижи Red Stripe
Пассатижи, 160мм, Red Stripe, WURTH
Артикул:5772001206
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПассатижи - это универсальные инструмент, сочетающий захватные губки с кусачками для проволоки, используемые для удержания, захвата, сжатия, сгибания, скручивания, извлечения и резки различных материалов, таких как ножницы по металлу, металлическая проволока, поврежденные шурупы, гвозди, скобы, кабельные стяжки и т.д.
Стандарт
ISO 5746
Характеристика
- Изготовлены из 50CRV хром-ванадиевой стали.
- Твердость режущей части 58-62 HRC (твердость по шкале Роквелла) с углом заточки 62°, что обеспечивает гладкие чистые резы с минимальными усилиями.
- Точный зазор в 0,1 - 0,3 мм между губками в поперечном направлении и при смыкании позволяет торцам губок оставаться параллельными, удерживая каждую проволоку в ровном положении при скручивании их вместе.
- Двухкомпонентная ручка с увеличенной контактной поверхностью обеспечивает лучшее распределение усилия и комфортную работу.
- Двухслойное перламутровое никелирование обеспечивает превосходную коррозионную и износостойкость.
- Жизненный цикл - 5 000 резов
- Соединение внахлест и точная подгонка режущих граней
- Зазор между зажимными губками составляет 0,1 мм - 0,3 мм
- Точность выравнивания боковых сторон и затворов.
- Высокая коррозионная и износостойкость
- Никогда не используйте плоскогубцы в качестве молотка.
- Не используйте их для затягивания или ослабления гаек или винтов, так как это может привести к их повреждению.
- Никогда не используйте эти пассатижи для работы с электрическими розетками, электрокомпонентами, находящимися под напряжением.
- Всегда надевайте защитные очки, когда режете плоскогубцами.
- Избегайте очистки рукоятки растворителями или химикатами, которые повреждают материал.
- Никогда не проводите ремонт с использованием изоленты на поврежденной ручке, так как это может привести к несчастным случаям.
- Никогда не используйте плоскогубцы с поврежденной ручкой, замените их на новые.
Чтобы продлить срок службы пассатижей, рекомендуется нанести Rost-Off на поверхность и места соединения. -
Технические характеристики
- Длина: 160 мм (61/4 дюймов)
- Материал: Хромованадиевая сталь
- Покрытие: Хромированная / никелированная
- Материал рукоятки: 2-компонентный пластик
- Максимальная режущая способность - Жесткая проволока (40HRC Сталь): φ2.0
- Максимальная режущая способность - Средняя жесткость (железо): φ2.6
- Максимальная режущая способность - Мягкая (медь): φ3.0
-
Пассатижи RedStripe Размер: 119,7 кб






















