Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС, самовывоз из фирменного магазина от 20 рублей с НДС

Пистолет для пены полиуретановой, ECO метал

Новинки
Артикул: 189115220
Пистолет для пены полиуретановой,  ECO метал, WUMAX

Пистолет для пены полиуретановой, ECO метал

Артикул:189115220

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Пистолет для полиуретановой пены ECO, металлический

    Высококачественный металлический пистолет эргономичной формы для нанесения однокомпонентной полиуретановой пены.
    • Отсутствие неконтролируемого вытекания пены
    • Эргономичная рукоятка с резиновой отделкой для безопасного и удобного удержания
    • Количество выдаваемой пены можно регулировать по-разному для получения оптимального результата
    • Коническая насадка, идеально подходящая для удлинительных наконечников для тонких соединений
    Детали/Применение
    Пистолет используется для нанесения 1-компонентной пенополиуретановой пены. Подходят все имеющиеся в продаже баллоны со стандартным навинчивающимся адаптером. Возможность точной регулировки количества выхода пены означает, что пистолет подходит для контролируемого дозирования и индивидуального заполнения швов, что обеспечивает точный и безопасный монтаж.

    Инструкция:
    Установите необходимый выход пены с помощью дозирующего винта на задней панели пистолета: вращение по часовой стрелке уменьшает выход пены; вращение против часовой стрелки увеличивает выход пены. Проверьте, какая настройка дает вам оптимальные результаты.
  • Характеристики
    • Материал: Сталь
    • Цвет: Чёрный, красный
    • Вес: 524 г
    • Длина: 340 мм

  • 189115220 Размер: 162,8 кб