Набор зубил 4 шт.
Набор зубил 4 шт.
Артикул:071463 40
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание4 шт. В комплект входят по одному из следующих инструментов: зубило электромонтера разрезающее, зубило для кузовных работ, зубило каменщика, зубило для стыков.
Хром-ванадиевая сталь, отвердевшая в естественных условиях
Закаленный безопасный ударный боек
Предотвращает образование выбоин и сколов на ударном бойке.
Рукоятка закалена по всей длине
Обладает высокой прочностью и износостойкостью.
Лезвие подходит для заточки
ПВХ рукоятка устойчива к маслам
Предотвращает травмы рук из-за выскальзывания при ударе.
Поглощаемая отдача
Поглощается рукояткой и не передается на руку.
Восьмигранная рукоятка
Предотвращает скатывание и падение инструмента, например, с лесов.
Содержание: 4 шт.
- 1 зубило электромонтера разрезающее
- 1 зубило для кузовных работ
- 1 зубило каменщика
- 1 зубило для стыков
-
Характеристики
Количество деталей в ассортименте/комплекте
4 шт.
-
Набор зубил 4 шт. Размер: 98,3 кб