Скользящий молоток 0,4 кг L 280мм
Скользящий молоток 0,4 кг L 280мм
Артикул:0714525030
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля быстрого удаления деталей внутреннего съемника
- Соединительная резьба M7 и M10
- Для диаметра отверстий 5–35 мм
После установки съемника с внутренним захватом прикрепите болтами шток к шпинделю и приведите шток в действие. -
Характеристики
Длина (L)
280 мм
Вес
0,4 кг
Диаметр отверстия, мин./макс.
5-35 мм