Съемник гаек неударный (SW17-24MM)
Съемник гаек неударный (SW17-24MM)
Артикул:0714526030
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначен для срезания заклинивших гаек класса прочности до 6.
- Гайкорез срезает гайки без повреждения резьбы болта (при необходимости расположите его с противоположной стороны)
- Компактная конструкция для использования в условиях ограниченного пространства
- Поврежденные или тупые резцы необходимо заменить для предотвращения случайного скалывания
- Кованый корпус
- Закаленный резец
Используйте средства защиты глаз
-
Характеристики
Диапазон размеров гаек под ключ (A)
Размер ключа 17 - 24 мм
Ширина шкафа (B)
6,5 мм
Ширина (C)
42 мм
Длина (D)
96 мм
Материал
Сталь
-
Съемник гаек неударный Размер: 91 кб