Разделительная вилка 23*340мм
Разделительная вилка 23*340мм
Артикул:071552 34
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля ослабления головок соединительных тяг, амортизаторов, рулевых тяг, шаровых опор и пр.
- Простое и универсальное приспособление. Клиновая вилка обеспечивает быструю и эффективную работу.
- Вилку съемника можно использовать в крайне ограниченном пространстве. Детали отводятся друг от друга ударом молотка по рукоятке или с помощью рычага.
- В целях экономии вилку съемника можно использовать вместо специальных инструментов.
- Штампованная вилка
-
Характеристики
Ширина зева (A)
23 мм
Длина (B)
340 мм
Глубина захвата (C)
73 мм
Диаметр ручки (D)
20 мм
-
Разделительная вилка Размер: 94,3 кб