Разъединитель, d 30-155 мм
Разъединитель, d 30-155 мм
Артикул:0714524155
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля съема заклинивших или тонкостенных обойм подшипников и зубчатых колес
- Съемник-разделитель используются, если крюки съемника не могут надежно захватить плотно посаженную деталь. Разъединительные пластины устанавливаются между деталями, и тесно прижаты друг к другу. Клиновидная форма разъединительных пластин обеспечивает уверенное разделение деталей узла.
- Съемник-разделитель может эффективно использоваться для съема тонкостенных деталей, благодаря воздействию усилия отрыва на большей площади. Препятствует нежелательной деформации и повреждениям. При разделении под съемной деталью оказывается плоская поверхность.
- Штампованные и закаленные разъединительные лезвия
- Высокопрочные крепежные винты
-
Характеристики
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (A)
30-155 мм
Ширина зажимных губок (B)
215 мм
Длина шпинделя (C)
310 мм
Расстояние между отверстиями, мин./макс. (E)
137-262 мм
Материал разъединительного ножа
Ванадиевая сталь
Поверхность разъединительного лезвия
Оцинкованный
Размеры резьбы
M18 x 1.5
-
Разъединители и съемники к ним Размер: 111,9 кб