Съемник к разъединителю, d 30-155 мм
Съемник к разъединителю, d 30-155 мм
Артикул:0714524300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДеталь извлекается с помощью съемника-расширителя
- Регулировка поперечины с помощью шестигранных гаек на ножках для захвата
- Поперечина из ковкого чугуна
- Шпиндель с нитроцементацией
- Высокопрочные ножки
После отделения ножки съемника прикручиваются к разделительной пластине и устанавливается поперечина. Шпиндель фиксируется на валу винтами. Деталь осторожно и безопасно извлекается при затягивании шпинделя на торце вала. -
Характеристики
Ширина внешнего захвата, мин./макс. (A)
90-300 мм
Глубина захвата (B)
270 мм
Длина шпинделя
280 мм
Поверхность шпинделя
С нитроцементацией
Материал шпинделя
Сталь
Материал поперечины
Ковкий чугун
Поверхность поперечины
Оцинкованный
Ширина зева ключа
27 мм
Размеры резьбы
G 3/4 дюйма
-
Разъединители и съемники к ним Размер: 111,9 кб