Съемник 3-х лапчатый d 90MM
Артикул:
0714523090
Съемник 3-х лапчатый d 90MM
Подробнее
Съемник 3-х лапчатый d 90MM
Артикул:0714523090
Количество в упаковке: 1
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМожет использоваться как съемник с внутренним и внешним захватами, для чего необходимо произвести замену захватов
- Прекрасная модель для безопасного и быстрого съема обойм подшипников, зубчатых передач, шариковых подшипников и прочих деталей
- Равномерное распределение нагрузки на 3 крюка захвата, безопасное закрепление на детали и точная центровка при съеме
- Поперечина из чугуна в связи с конфигурацией
- Штампованные крюки захватов
- Шпиндель с нитроцементацией
- Захваты можно безопасно удалить
-
Характеристики
Ширина захвата (A)
90 мм
Глубина захвата (B)
100 мм
Ширина внутреннего захвата, мин./макс. (C)
90-140 мм
Длина шпинделя
140 мм
Ширина крючка (D)
22 мм
Длина крючка захвата (E)
12 мм
Толщина крючка захвата (F)
3 мм
Вытягиваемый вес, макс. (t max)
3 т
Количество захватов
3 шт.
Размеры резьбы
M14 x 1.5
-
Съемник 3-х лапчатый Размер: 94,2 кб