Съемник шаровых опор универсальный 20 мм
Съемник шаровых опор универсальный 20 мм
Артикул:071452 29
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля простого извлечения болтов шарнирных соединений, большинства машин следующих производителей: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel/Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
- Съемник специальный автомобильный
- Болты снимаются с верхней части шарнирных соединений
- Кованый корпус и рычаг
- Шпиндель из катаного материала
-
Характеристики
Ширина захвата (A)
20 мм
Глубина захвата (B)
50 мм
Ширина (C)
155 мм
Длина шпинделя
80 мм
Размеры резьбы
M16 x 1.5
Ширина зева ключа
24 мм
-
Съемник шаровых опор универсальный 20 мм Размер: 95,5 кб