Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Комплектующие для шприца

Артикул: 198642
Маслёнка прямая, М10*1, WUMAX

Маслёнка прямая, М10*1, WUMAX

Артикул:198642

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Маслёнка прямая, М10х1
  • Технические характеристики
    • Исполнение: Прямая
    • Тип резьбы: Метрическая
    • Номинальный диаметр резьбы: 10 мм
    • Шаг резьбы: 1 мм
    • Материал изготовления: Сталь
    • Покрытие: Цинк
  • Пресс-маслёнки Размер: 1,4 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять