Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шприцы для смазки

Артикул: 098600
Шприц для смазки

Шприц для смазки

Артикул:098600

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Для туб 400 г (DIN 1284, 235 x Ø 53,5 мм) или смазки, закладываемой в шприц, на объем 500 см²
    • Для смазки, закладываемой в шприц, на объем 500 см², туб 400 г (235 x Ø 53,5 мм)
    • Объем подачи можно довести до 1,5 см²
    • Рабочее давление 400 бар
    • Максимальное давление до 800 бар
    • Приводное усилие 50–330 Н с давлением подачи 50–400 бар
    • Соответствует стандарту DIN 1283 (M10x1) и прошел испытания на соответствие стандартам TUV/GS, BLT и DLG
    • Поставляется с усиленным резиновым шлангом, металлической трубкой и мундштуком (M10x1)
    Конструкция:

    1. Прецизионный стальной механизм насоса, отсутствие ложной смазки, отсутствие износа уплотнений.
    2. Система подачи с коротким ходом, подача смазки возможна при любом угле открытия, два входных отверстия, хороший поток смазки даже при низких температурах.
    3. Клапан заправки и стравливания. Заправка возможна с помощью картриджей, сыпучей смазки и с помощью заправочного устройства.
    4. Дозирующая шкала для контролируемого расхода смазки.
    5. Специальный уплотнительный поршень, устойчивый к смазке и маслу.
    6. Прочная прецизионная труба.
    7. Безопасная рукоятка эргономичной формы.
    8. Противоскользящая рифленая маркировка в области рукоятки.
    9. Закрытая рукоятка с поршневым штоком.
    10. Система блокировки - непрерывная, противоскользящая блокировка поршневого штока - без случайного срабатывания!
    Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний.
    Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы сохраняем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование нашей продукции.
  • Технические характеристики

    Материал

    Сталь

    Рабочее давление, макс.

    800 бар

    Длина

    370 мм

    Вес продукта (на 1 шт.)

    1295 г

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять