Шприц для смазки
Шприц для смазки двуручный, WUMAX
Артикул:198600
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Документация
-
ОписаниеПервоклассный смазочный пистолет для тяжелых промышленных применений
Прочная конструкция
- Корпус с толщиной стенки 1,2 мм
- Пружина-толкатель для тяжелых условий эксплуатации
- Головка из алюминиевого сплава (литье под давлением) обработанная ЧПУ с высокой точностью
- Нарезанная резьба для быстрой и легкой перезарядки
Удобная смазка даже в труднодоступных местах при ограниченном перемещении рукоятки
Смазка самых сложных узлов
Максимальное давление создаваемое поршнем до 690 Bar (10000 PSI)
Поставляется с усиленным резиновым шлангом и мундштуком (M10x1)
Система стравливания воздуха
Позволяет приступить к работе сразу после заправки шприца.
Подача смазки 1 г за один проход штока
Детали/Применение
Для туб 400гр. (DIN 1284, 235 x Ø 53.5 mm) или заправка 500 см³ смазки
Комплект поставки:
-
Шприц для смазки двуручный, WUMAX Размер: 1,4 мб