Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Шприц для смазки

Артикул: 1986000010
Шприц для смазки одноручный, WUMAX

Шприц для смазки одноручный, WUMAX

Артикул:1986000010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Документация
  • Описание
    Эргономичный пистолет для смазки, управляемый одной рукой

    Уникальный регулируемый механизм. Легко переключается между смазкой большого объема и смазкой под высоким давлением, что особенно удобно в холодных условиях.

    Прочная конструкция
    • Корпус с толщиной стенки 1,2 мм
    • Головка из алюминиевого сплава (литье под давлением) обработанная ЧПУ с высокой точностью
    • Нарезанная резьба для быстрой и легкой перезарядки
    Большой ход рукоятки
    Удобная смазка даже в труднодоступных местах при ограниченном перемещении рукоятки

    Смазка сложных узлов
    • Максимальное давление создаваемое поршнем до 345 Bar (5000 PSI)
    • Массивный поршень диаметром 11 мм для более интенсивной подачи смазки за один ход
    Поставляется с усиленным резиновым шлангом и мундштуком (M10x1)

    Система стравливания воздуха
    Позволяет приступить к работе сразу после заправки шприца.

    Подача смазки 0,5 г за один проход штока

    Детали/Применение
    Для туб 400гр. (DIN 1284, 235 x Ø 53.5 mm) или заправка 500 см³ смазки

    Комплект поставки:
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять