Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Ручной скобозабивной пистолет

Артикул: 0714834
Ручной скобозабивной  пистолет

Ручной скобозабивной пистолет

Артикул:0714834

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высокопроизводительный ручной степлер для скоб длиной не более 14 мм
    • Регулируемая сила нажатия (макс. и мин.)
    • Без отдачи
    • Большой магазин на 84 скобы
    • Быстрая загрузка
    • Высокий уровень безопасности при работе
    Область применения
    Для закрепления мягких материалов на твердых поверхностях, например, потолочной обивки, изоляции, пластмассовой пленки, ковров, чехлов мягкой мебели на всех видах древесины

  • Характеристики

    Длина скоб

    6 мм
    8 мм
    10 мм
    12 мм
    14 мм

    Подходит для длины скоб, мин./макс.

    6-14 мм

    Емкость магазина

    84 шт.