Артикул: 0714834

Ручной скобозабивной пистолет

Высокопроизводительный ручной степлер для скоб длиной не более 14 мм
  • Регулируемая сила нажатия (макс. и мин.)
  • Без отдачи
  • Большой магазин на 84 скобы
  • Быстрая загрузка
  • Высокий уровень безопасности при работе
Область применения

Для закрепления мягких материалов на твердых поверхностях, например, потолочной обивки, изоляции, пластмассовой пленки, ковров, чехлов мягкой мебели на всех видах древесины

Технические характеристики:
  • Длина скоб: 6 мм; 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм
  • Подходит для длины скоб, мин./макс.: 6-14 мм
  • Емкость магазина: 84 шт.
Цена
Чтобы увидеть цену
Войдите или  зарегистрируйтесь
ШтрихКод 4024835060103
Артикул 0714834
Длина скоб 6 мм / 8 мм / 10 мм / 12 мм / 14 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 6-14 мм
Емкость магазина 84 шт.
Похожие и дополнительные товары
Корзина пуста