Папка для документов из полиэстера 260x50x350 мм
Папка для документов из полиэстера 260x50x350 мм
Артикул:0715930240
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПапка для документов из полиэстера
- Металлическая скоба для зажима блокнотов.
- Дополнительное отделение для документов.
- Визитница с прозрачным окошком.
- Широкая резинка для дополнительных визитных карточек и мелких принадлежностей.
- Прочная молния из высококачественного полиэстера.
-
Характеристики
Длина x ширина x высота
260 x 50 x 350 мм
Тип герметизации
Zip-диск
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветВес продукта (на 1 шт.)
785 г
Ширина
50 мм
Длина
260 мм
Высота
350 мм
-
Папка для документов из полиэстера 260 x 50 x 350 мм Размер: 214,4 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб