Пояс для инструмента 1400х50мм
Пояс для инструмента 1400х50мм
Артикул:0715930231
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный ремень с пластиковой застежкой-клипсой для простого пользования.
- Длина регулируется с помощью липкой ленты.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден).
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
10 кг
Обхват талии, мин./макс.
800-1200 мм
Вес продукта (на 1 шт.)
211 г
Длина
1400 мм
Ширина
50 мм
-
Пояс для инструмента 1400х50мм Размер: 373 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб