Поясная сумка для шуруповёрта, большая
Поясная сумка для шуруповёрта, большая
Артикул:0715930228
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
ОписаниеПоясная сумка для шуруповерта с эластичными лентами для фиксации отверток, бит и держателя бит.
- Подходит для левшей и правшей.
- Ремешок безопасности с кнопкой.
- Кожаный внешний карман для отверток, ножей и плоскогубцев.
- Эластичные ленты для удерживания 5 бит или сверл.
- Эластичный держатель для ручек и маленьких отверток.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден) с отделкой из велюровой кожи на контактных поверхностях.
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота (L x B x H)
170 x 110 x 290 мм
Для ремня толщиной
70 мм
Материал
Полиэстер/кожа
Цвет
Черный цвет
Серый цветВес продукта (на 1 шт.)
169 г
Полезная нагрузка, макс.
4 кг
-
Поясная сумка для шуруповёрта, большая Размер: 403,8 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб