Поясная сумка с держателем для молотка, универсальная
Поясная сумка с держателем для молотка, универсальная
Артикул:0715930210
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
ОписаниеПоясная сумка с двумя большими отсеками для хранения и держателем для молотка для ношения инструментов и материалов
прямо на себе.
- Два кожаных внешних кармана для отверток, ножей и плоскогубцев
- Подвижный держатель молотка из нержавеющей стали.
- Держатель рулетки из нержавеющей стали
- Стопорное кольцо для фиксации инструментов весом до 0,5 кг.
- Резинка снаружи для ручек и маленьких отверток
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден) с отделкой из велюровой кожи на контактных поверхностях.
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота (L x B x H)
200 x 110 x 290 мм
Для ремня толщиной
70 мм
Материал
Полиэстер/кожа
Цвет
Черный цвет
Серый цветВес продукта (на 1 шт.)
400 г
Полезная нагрузка, макс.
4 кг
-
Поясная сумка с держателем для молотка, универсальная Размер: 399,7 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб