Рюкзак для инструментов
Рюкзак для инструментов
Артикул:0715930244
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
ОписаниеРюкзак с перегородками внутри, двумя большими сетчатыми наружными карманами для транспортировки и ношения
предметов и материалов.
- 14 вставных карманов внутри.
- Дополнительный внешний карман закрывается на молнию.
- Толстая мягкая поддержка спины и мягкие плечевые ремни.
- Прочная молния с двумя собачками.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден).
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина
330 мм
Ширина
110 мм
Высота
440 мм
Объем
12 л
Полезная нагрузка, макс.
5 кг
-
Рюкзак для инструментов Размер: 362,6 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб