Рюкзак с колёсами для инструментов, макс. 15кг
Рюкзак с колёсами для инструментов, макс. 15кг
Артикул:071593 748
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеРюкзак и тележка (2 в 1) для мобильного использования
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 денье)
- Прочная и эргономичная телескопическая ручка для переноски
- Ролики из высококачественного пластика
- Панель для инструментов с широким набором вставных карманов
- Держатель для рулетки из нержавеющей стали
- Дополнительные внешние карманы на молнии
- Два больших сетчатых внешних кармана
- Толстая мягкая спинка и мягкие плечевые ремни
-
Характеристики
Высота
517 мм
Ширина
240 мм
Глубина
330 мм
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
15 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
3260 г