Сумка для инструмента 440х250х340 мм
Сумка для инструмента 440х250х340 мм
Артикул:0715930223
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная сумка с цельной молнией и водостойким нижним кожухом из пластмассы.
- Плечевой ремень легко снимается и используется в качестве пояса для инструмента.
- Карманы со вставкой из полиэстера для инструментов внутри и снаружи
- Резиновая лента на внешней стороне для ручек и малых отверток
- Удобная кожаная ручка для переноски
- Изготовлена из высококачественного полиэстера (1680 ден)
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота
440 x 250 x 340 мм
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
12 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
1720 г
Длина плечевого ремня, мин./макс.
850-1400 мм
-
Сумка для инструмента 440х250х340 мм Размер: 384,9 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб