Сумка для инструмента 440х250х360MM
Сумка для инструмента 440х250х360MM
Артикул:0715930222
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНадежное открытое средство для переноски инструментов
- Для инструментов и материалов
- Сплошная пластиковая основа
- Вставные карманы снаружи и внутри
- Обитая ручка для переноски
- Регулируемый плечевой ремень
-
Характеристики
Длина x ширина x высота
440 x 250 x 360 мм
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
15 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
2300 г
Длина плечевого ремня, мин./макс.
850-1400 мм