Сумка для инструментов 220х220х420мм
Сумка для инструментов 220х220х420мм
Артикул:0715930227
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный ремень с пластиковой застежкой-клипсой для простого пользования.
- Несколько резинок внутри и снаружи для инструментов.
- Внутренние карманы из полиэстера для инструментов.
- Регулируемый и съемный плечевой ремень с подушечкой для удобства ношения.
- Никаких металлических деталей, усиленные двойные швы.
- Приятная резиновая ручка для переноски.
- Изготовлен из высококачественного полиэстера (1680 ден).
Строительство, монтаж, ремонт, промышленность, склады и т.д.
Примечание
Показанные на иллюстрациях инструменты в комплект не входят. -
Характеристики
Длина x ширина x высота
220 x 220 x 420 мм
Материал
PES - полиэстер
Цвет
Черный цвет
Серый цветПолезная нагрузка, макс.
10 кг
Вес продукта (на 1 шт.)
1052 г
-
Сумка для инструментов 220х220х420мм Размер: 289,1 кбБрошюра Сумки Размер: 7,3 мб